text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Stahlwille Bit 1,6 x 10mm Hex 3/8” L.40mm


Referência G0594.004.042
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.375
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 21
Type Slotted Screwdriver Bit

Números do artigo

Referência G0594.004.042
EAN 4018754012077
UBB 203122679723
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 08400016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.