Pomac Automation B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
G0585.001.250
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
Chave de fenda Stahlwille 1,6 x 8,0mm Hex E 6,3 L.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
G0585.001.250
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
8
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
14
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
08301680