text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda quadrada Facom Robertson 1“ 1/4” hexagonal 50mm


Referência 6Y839218
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 6Y839218
EAN 3148516396051
UBB 500638961416
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ECAR.601
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.