text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Pozidriv Gedore 2160 PZ0 60mm Lâmina 3-Componentes Punho 145mm

Referência 8F528755
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 38

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 0
Peso 38
Comprimento total (mm) 145
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 2160

Descrição

Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de tamanho 3 e 4 com suporte hexagonal, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * não normalizado

Números do artigo

Referência 8F528755
EAN 4010886803257
UBB 500642607013
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6683970
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.