Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2Y780606
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
Chave de fenda Phillips Gedore 2160 PH2 Lâmina de 150mm Punho de 3 componentes 260mm
Adiconar catálogo
Referência
2Y780606
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Peso
140
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
150
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Peso
140
Comprimento total (mm)
260
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Design do punho
Outro
Tampa rotativa
Sim
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
2160
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, Junta de encaixe positivo do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de tamanhos 3 e 4 com reforço hexagonal, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, * não normalizado
Números do artigo
Referência
2Y780606
EAN
4010886938072
UBB
500642606288
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
2824078