text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Phillips Facom PH3 200mm Lâmina 320mm


Referência 5Z836156
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 4
Peso 185
Comprimento total (mm) 320
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 4
Peso 185
Comprimento total (mm) 320
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Com tampa de impacto Não
Marca Facom
Código pautal 82054000

Números do artigo

Referência 5Z836156
EAN 3148518696890
UBB 500638809888
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ANP4X200SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.