text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Phillips Facom PH3 150mm Lâmina 250mm


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Referência 4R360293
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 150
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 3
Peso 165
Comprimento total (mm) 250
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 8
Acionamento quadrado/hexagonal Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Com tampa de impacto Não
Marca Facom

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.

Números do artigo

Referência 4R360293
EAN 3148518696715
UBB 500638809219
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ANP3X150SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.