Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0G241389
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
Chave de fenda Phillips Facom PH1 100mm Lâmina 200mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0G241389
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
75
Comprimento total (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
100
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Phillips
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
75
Comprimento total (mm)
200
Antimagnético
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G241389
EAN
3148518696463
UBB
500638805092
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ANP1X100SR