text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda MILWAUKEE T7X65


Referência 3G861350
Isolado Não
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 65
Com furo Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 65
Com furo Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não
Type Tri-Lobe Torx Screwdriver

Números do artigo

Referência 3G861350
EAN 4058546296957
UBB 500708666168
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 4932471796
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.