text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Knipex SLIM Pozidriv PZ2 Lâmina de 100mm Punho Multi-Componente 212mm


Chave de fendas (Slim) para parafusos de encaixe transversal Veio extra fino reduzido na zona frontal para elementos de mola e parafusos de encaixe. Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho impede o rolamento. Pozidriv® é uma marca registada da European Ind. Serv

Referência 2F020567
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 212
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 212
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Knipex

Descrição

Chave de fendas (Slim) para parafusos de encaixe transversal Veio extra fino reduzido na zona frontal para elementos de mola e parafusos de encaixe. Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho impede o rolamento. Pozidriv® é uma marca registada da European Ind. Serv. Ltd. - Tamanho: PZ2- Comprimento da lâmina: 100mm- Comprimento do cabo: 112mm- Comprimento da lâmina não isolada: 18mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 2F020567
EAN 4003773079781
UBB 500641735161
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 25 02 SL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.