text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de fenda Knipex Pozidriv PZ4 Lâmina de 200mm Punho Multi-Componente 320mm


Chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Punho de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho evita o rolamento. Pozidriv® é uma marca registada da European Ind. Serv. Ltd. - Tamanho: PZ4- Comprimento da lâmina: 200mm- Comprimento do cabo: 120mm- Lâmina Ø: 10.0mm-

Referência 5K802345
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 320
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 320
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Knipex

Descrição

Chave de fendas para parafusos de embutir em cruz Punho de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho evita o rolamento. Pozidriv® é uma marca registada da European Ind. Serv. Ltd. - Tamanho: PZ4- Comprimento da lâmina: 200mm- Comprimento do cabo: 120mm- Lâmina Ø: 10.0mm- Comprimento da lâmina não isolada: 18mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 5K802345
EAN 4003773062387
UBB 500513351691
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 25 04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.