text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Knipex 982025 2,5 mm


Chaves de fendas para parafusos ranhurados Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do cabo evita o rolamento. - Comprimento da lâmina: 75mm- Comprimento da lâmina não isolada: 15mm- Comprimento do cabo: 102mm- Largura da lâmina: 2,5mm- Espessura da lâmina: 0,4mm- Testado

Referência
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 177
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento total (mm) 177
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho 2 componentes
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Knipex
Type Slotted Screwdriver

Descrição

Chaves de fendas para parafusos ranhurados Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do cabo evita o rolamento. - Comprimento da lâmina: 75mm- Comprimento da lâmina não isolada: 15mm- Comprimento do cabo: 102mm- Largura da lâmina: 2,5mm- Espessura da lâmina: 0,4mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência K1320.025.001
EAN 4003773062325
UBB 500504899260
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 20 25

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.