Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
4C976100
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
Chave de fenda hexagonal Facom 1.5mm 4mm Hex 28mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C976100
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
1.5
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
1.5
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
1.5
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
Outro
Bloqueio de esferas
Sim
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C976100
EAN
3148510231532
UBB
500639070472
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
EH.001.5