text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda hexagonal Facom 1.3mm 4mm Hex 28mm


Referência 7K863977
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 1.3
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 1.3
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 1.3
Comprimento total (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 7K863977
EAN 3148510231525
UBB 500639070217
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EH.001.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.