Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
7G499961
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
Chave de fenda hexagonal Facom 0,9 mm 4 mm hexagonal 28 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7G499961
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
0.9
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
0.9
Sistema de aparafusamento
Sextavado
Largura da chave (mm)
0.9
Comprimento total (mm)
28
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7G499961
EAN
3148510231518
UBB
500638970086
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
EH.000.9