text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 890 PZD 3


Para utilização extra pesada, segundo a norma DIN ISO 2351-2, ponta segundo a norma DIN ISO 8764-1 PZ, sextavado interior segundo a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento metálico, tamanho 4: o comprimento não é normalizado

Referência G2428.000.003
Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Virar à esquerda circular
Tamanho da lâmina 3
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Pozidriv PZ
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

Para utilização extra pesada, segundo a norma DIN ISO 2351-2, ponta segundo a norma DIN ISO 8764-1 PZ, sextavado interior segundo a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento metálico, tamanho 4: o comprimento não é normalizado

Números do artigo

Referência G2428.000.003
EAN 4010886655344
UBB 203122623465
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6553410
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.