text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 887 TX T40 mm


Para utilização extra pesada, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Article number G2433.400.001
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Packed per 1

Specifications

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Gedore
Peso por peça (g) 12
Código pautal 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Description

Para utilização extra pesada, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Article numbers

Article number G2433.400.001
EAN 4010886657126
UBB 203122622475
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6571230
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.