text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 887 TX T30 mm


Para utilização extra pesada, acionamento sextavado conforme DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Referência G2433.300.001
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 35
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Gedore
Peso por peça (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Descrição

Para utilização extra pesada, acionamento sextavado conforme DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, Aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6571150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.