text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 880 6,5 mm


Para utilização extra pesada, em conformidade com a norma DIN ISO 2351-1, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Referência G2425.065.001
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.5
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 6.5
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 10
Type Screwdriver Bit

Descrição

Para utilização extra pesada, em conformidade com a norma DIN ISO 2351-1, acionamento sextavado conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6566820
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.