text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 880 14 mm


Para utilização extra pesada, de acordo com a norma DIN ISO 2351-1, acionamento hexagonal conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Referência G2425.140.001
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Sim
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 8
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Gedore
Peso por peça (g) 30
Type Screwdriver Bit

Descrição

Para utilização extra pesada, de acordo com a norma DIN ISO 2351-1, acionamento hexagonal conforme a norma DIN 3126 - C 8 (5/16), aço especial vanádio GEDORE, acabamento em metal de pistola, aço especial vanádio, acabamento em metal de pistola

Números do artigo

Referência G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6567470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.