text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 686 8 S-010 8 mm 10 peças


Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, com acionamento hexagonal externo segundo DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, 10 unidades Embalagens de valor, RIBE® = marca registada da Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Referência G2417.080.001
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Embalado por 1

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 100
Type Bit Set

Descrição

Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, com acionamento hexagonal externo segundo DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, 10 unidades Embalagens de valor, RIBE® = marca registada da Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Números do artigo

Referência G2417.080.001
EAN 4010886140208
UBB 203122616527
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6540940
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.