text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 685 5 S-010 5 mm 10 peças


Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, de acordo com a norma DIN ISO 2351-3, com acionamento hexagonal externo de acordo com a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, 10 e 5 unidades.

Referência G2415.050.001
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Embalado por 1

Especificações

Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 10
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8207903000
Type Slotted Bit Set

Descrição

Para utilização manual e em ferramentas eléctricas e pneumáticas, de acordo com a norma DIN ISO 2351-3, com acionamento hexagonal externo de acordo com a norma DIN ISO 1173, aço especial vanádio, acabamento metálico, 10 e 5 unidades.

Números do artigo

Referência G2415.050.001
EAN 4010886140109
UBB 203122615537
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 6539260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.