text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 3C 8 x 175mm

Referência 8T392682
Isolado Sim
Peso 170
Comprimento total (mm) 270
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8

Especificações

Isolado Sim
Peso 170
Comprimento total (mm) 270
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Sim
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Código pautal 82054000
Type Screwdriver

Números do artigo

Referência 8T392682
EAN 4010886806760
UBB 500642598287
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 6679780
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.