text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Chave de fenda Gedore 2170 5,5 mm


Ponta de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Objednací číslo
Isolado Sim
Peso 82
Comprimento total (mm) 225
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Baleno po 1

Specifikace

Isolado Sim
Peso 82
Comprimento total (mm) 225
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 71
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver

Popis

Ponta de acordo com a norma DIN ISO 2380-1, forma B, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Čísla materiálu

Objednací číslo G2689.055.001
EAN 4010886826041
UBB 500503885815
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 1612271

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.