text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2170 3 mm


Ponta de acordo com a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Referência
Isolado Sim
Peso 40
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 40
Comprimento total (mm) 185
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 28
Código pautal 8205400000
Type Screwdriver

Descrição

Ponta de acordo com a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina de aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina de aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2689.030.001
EAN 4010886826010
UBB 500503885575
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612239

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.