text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Gedore 2163 TXB-05 5 peças


Para parafusos de cabeça TX embutidos com piloto, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com furo para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Referência G2688.050.001
Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Caixa de papelão)
Proteção de isolamento 1000 V Não
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de fendas Torx 5
Número total de ferramentas 5
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 240
Código pautal 8205400000
Type Torx Screwdriver Set

Descrição

Para parafusos de cabeça TX embutidos com piloto, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com furo para pendurar, O design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, União positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, Tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, Lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, Lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1616617
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.