text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de fenda Gedore 2160 PZ 1 GR.1


Ponta da lâmina em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1 PZ, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, lâmina em aço temperado GEDORE

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 79
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 80
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 1
Peso 79
Comprimento total (mm) 180
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore

Descrição

Ponta da lâmina em conformidade com a norma DIN ISO 8764-1 PZ, punhos de 3 componentes Power-Grip3 com orifício para pendurar, design ergonómico do punho permite um trabalho preciso e sem fadiga, junção positiva do punho e da lâmina para uma transmissão óptima da força, tipo de acionamento marcado na extremidade do punho, lâmina em aço temperado GEDORE molibdénio-vanádio-Plus, lâmina em aço temperado molibdénio-vanádio-Plus

Números do artigo

Referência G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612182

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.