text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de fenda Gedore 2160 PH 2 GR.2


VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 119
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 119
Comprimento total (mm) 210
Antimagnético Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Sim
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Tampa rotativa Sim
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore

Números do artigo

Referência G2685.000.002
EAN 4010886825938
UBB 500503782020
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 1612123

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.