text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda fina Knipex 1 x 5.5mm 125mm Lâmina Multi-Componente Punho 232mm


Chave de fendas (Slim) para parafusos com ranhuras Veio extra fino reduzido na zona frontal para elementos de mola e parafusos embutidos. Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho impede o rolamento. - Comprimento da lâmina: 125mm- Comprimento da lâmina não isolad

Referência 1E616677
Comprimento total (mm) 232
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 232
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Design do punho 2 componentes
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Com proteção anti-rotação Sim
Marca Knipex

Descrição

Chave de fendas (Slim) para parafusos com ranhuras Veio extra fino reduzido na zona frontal para elementos de mola e parafusos embutidos. Cabo de dois componentes ergonomicamente optimizado para um trabalho sem fadiga e uma transmissão óptima da força. O design do punho impede o rolamento. - Comprimento da lâmina: 125mm- Comprimento da lâmina não isolada: 15mm- Comprimento do cabo: 107mm- Largura da lâmina: 5,5mm- Espessura da lâmina: 1,0mm- Testado por VDE: sim

Números do artigo

Referência 1E616677
EAN 4003773079736
UBB 500641734172
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 20 55 SL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.