text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Torx TX40 1/4” hexagonal 70mm


Referência 6D918117
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 6.6
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82079099

Números do artigo

Referência 6D918117
EAN 3148510258751
UBB 500639115285
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EX.640
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.