text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Torx TX27 1/4” Hex 70mm


Referência 3C689800
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 4.96
Sistema de aparafusamento Torx
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3C689800
EAN 3148510258683
UBB 500639114452
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EX.627
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.