text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom sem faísca 400mm Lâmina 550mm


Referência 3W769770
Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 450
Comprimento total (mm) 550
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 400
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Peso 450
Comprimento total (mm) 550
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 400
Modelo de baixa faísca Sim
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 12
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3W769770
EAN 3148518696036
UBB 500638786854
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr AN12X400SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.