text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Resistorx TT20 1/4” Hex 70mm


Referência 1F770387
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3.84
Sistema de aparafusamento Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm) 70
Tamanho (TX) 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 1F770387
EAN 3148510258386
UBB 500639118669
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EXR.120L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.