Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
1J658811
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
Chave de fenda Facom Resistorx TT15 1/4” Hex 70mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J658811
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
3.26
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
15
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J658811
EAN
3148510258294
UBB
500639118255
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
EXR.115L