Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
6T988195
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
Chave de fenda Facom Resistorx TT10 1/4” Hex 70mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6T988195
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
2.75
Sistema de aparafusamento
Aço inoxidável A2-70
Comprimento total (mm)
70
Tamanho (TX)
10
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6T988195
EAN
3148510258287
UBB
500639117836
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
EXR.110L