text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Resistant Torx-Plus TT15 1/4” Hex 25mm


Referência 4H524793
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 15
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 4H524793
EAN 3148518088510
UBB 500639120475
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EXRP.115
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.