text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Pozidriv PZ2 125mm Lâmina 240mm


Referência 9W942074
Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 92
Comprimento total (mm) 240
Antimagnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Peso 92
Comprimento total (mm) 240
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 1 componente
Diâmetro da lâmina (mm) 6
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9W942074
EAN 3148510117058
UBB 500638838671
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATHH.D2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.