Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3N672455
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
Chave de fenda Facom Pozidriv PZ1 100mm Lâmina 200mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3N672455
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
60
Comprimento total (mm)
200
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
1
Peso
60
Comprimento total (mm)
200
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
5
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
8
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Sim
Com tampa de impacto
Não
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3N672455
EAN
3148510117003
UBB
500638838424
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ATHH.D1