Nedtrain Oud
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves de parafusos offset
4Z814241
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
Chave de fenda Facom para ângulo reto 1 x 5,5mm 14mm Lâmina 95mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z814241
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
20
Comprimento total (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14
Largura da lâmina (mm)
5.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Peso
20
Comprimento total (mm)
95
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
14
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Redondo
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Lâmina abaulada
Não
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z814241
EAN
3148510113203
UBB
500638854256
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ARZ.5.5