Ponteiras de impacto
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras de impacto
8Q986222
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
Chave de fenda Facom Impact Torx TX40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Q986222
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
35
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
6.6
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
35
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
8
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Facom
Código pautal
82079099
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q986222
EAN
3148510239941
UBB
500639154870
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ENX.240