text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom Impact 2.5 x 14mm 5/16” Hex 41mm


Referência 7W422476
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 14
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom
Código pautal 82078090

Números do artigo

Referência 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr ENS.214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.