Ponteiras de impacto
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras de impacto
5G992780
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
Chave de fenda Facom Impact 1.2 x 6.5mm 5/16” Hex 41mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5G992780
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tamanho da broca (mm)
6.5
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
41
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
5/16 polegadas
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
7.94
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G992780
EAN
3148510239132
UBB
500639152486
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ENS.206.5