Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2M014535
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
Chave de fenda Facom 6.5mm 40mm Lâmina 90mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M014535
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
42
Comprimento total (mm)
90
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
42
Comprimento total (mm)
90
Comprimento da lâmina (mm)
40
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
6.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ARB.6.5X40