Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0K460640
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
Chave de fenda Facom 2 x 12mm 200mm Lâmina 330mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K460640
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
278
Comprimento total (mm)
330
Antimagnético
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
278
Comprimento total (mm)
330
Antimagnético
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
200
Largura da lâmina (mm)
12
Espessura da lâmina (mm)
2
Função de fixação
Sim
Modelo de precisão
Não
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
10
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K460640
EAN
3148510119007
UBB
500638837012
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ATHH.12X200