text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 2.5 x 14mm 250mm Lâmina 385mm


Referência 5C422565
Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina Outro
Peso 331
Comprimento total (mm) 385
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 250
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Isolado Sim
Tamanho da lâmina Outro
Peso 331
Comprimento total (mm) 385
Antimagnético Sim
Comprimento da lâmina (mm) 250
Largura da lâmina (mm) 14
Espessura da lâmina (mm) 2.5
Função de fixação Sim
Modelo de precisão Não
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Não
Com tampa de impacto Sim
Marca Facom

Números do artigo

Referência 5C422565
EAN 3148510119205
UBB 500638837277
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr ATHH.14X250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.