Chaves parafusos
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
Maquinação
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8V196567
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
Chave de fenda Facom 1mm 150mm Lâmina 250mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8V196567
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento total (mm)
250
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
80
Comprimento total (mm)
250
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Código pautal
82054000
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8V196567
EAN
3148510101200
UBB
500638828284
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.5.5X150