Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
7S911038
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
Chave de fenda Facom 1mm 100mm Lâmina 200mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S911038
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
71
Comprimento total (mm)
200
Comprimento da lâmina (mm)
100
Espessura da lâmina (mm)
1
Pega de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
71
Comprimento total (mm)
200
Comprimento da lâmina (mm)
100
Espessura da lâmina (mm)
1
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S911038
EAN
3148510101002
UBB
500638828029
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.5.5X100