text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de fenda Facom 1.6 x 10mm 5/16” hexagonal 41mm


Referência 0Y625098
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 10
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 41
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 7.94
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 0Y625098
EAN 3148510246611
UBB 500639092419
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr ES.210
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.