Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1X925574
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
Chave de fenda Facom 1.6 x 10mm 175mm Lâmina 300mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X925574
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
207
Comprimento total (mm)
300
Antimagnético
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
175
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
Outro
Peso
207
Comprimento total (mm)
300
Antimagnético
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
175
Largura da lâmina (mm)
10
Espessura da lâmina (mm)
1.6
Função de fixação
Sim
Modelo de precisão
Não
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
9
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Sim
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Lâmina contínua
Sim
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Sim
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X925574
EAN
3148510118802
UBB
500638836857
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
ATHH.10X175