Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8C490088
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
Chave de fenda Facom 1.2mm 100mm Lâmina 210mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8C490088
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
102
Comprimento total (mm)
210
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Direto
Isolado
Sim
Peso
102
Comprimento total (mm)
210
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Pega de material
Plástico
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
1 componente
Diâmetro da lâmina (mm)
6.5
Acionamento quadrado/hexagonal
Nenhum
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Lâmina abaulada
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Com proteção anti-rotação
Não
Marca
Facom
Model
Isoryl
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8C490088
EAN
3148510102207
UBB
500638828698
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
AR.6.5X100